Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 1/2 LF3006 Dielektrisk anslutning 1-1 / 2 tum Fip 250 Psi | AF8EDQ 25CC85

WATTS 1 1/2 LF3006 Dielectric Union 1-1/2 tums Fip 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AF8EDQ Modell: 1 1/2 LF3006Korsreferens: 25CC85
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
919SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
Body MaterialSvart formbart järn
AnslutningstypFIP x FIP
PackningsmaterialBuna-N
Hexstorlek3.5 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
MuttermaterialFormbart järn
Rörstorlek1.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.38
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)8.89
Fartygets bredd (cm)8.89
HS-kod7307199030

Produktinformation:

    • Isolatormaterial (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialPackningsmaterialHexstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsmaterialUtloppsstorlekPris
WATTS 1/2 LF3006 Dielektrisk anslutning 1/2 tum Fip 250 Psi | AF8EDM 25CC82 1/2 LF30061 / 2 "Formbart järnBuna-N1.625 "----326SEK
WATTS 3/4 LF3006 Dielectric Union 3/4 tums Fip 250 Psi | AF8EDN 25CC83 3/4 LF30063 / 4 "Formbart järnBuna-N1.875 "----365SEK
WATTS 1 LF3006 Dielektrisk anslutning 1 tum Fip 250 Psi | AF8EDP 25CC84 1 LF30061"Formbart järnBuna-N2.25 "----482SEK
WATTS 2 LF3006 Dielektrisk union 2 tum Fip 250 Psi | AF8EDR 25CC86 2 LF30062"Svart formbart järnBuna-N4.125 "----1 926 kr
WATTS 11/4 LF3006 Dielektrisk anslutning 1-1 / 4 tums Fip 250 Psi | AF8EDY 25CC93 11/4 LF30061.25 "Formbart järnBuna-N2.75 "----658SEK
WATTS LF3006 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ3KZX 0821791 LF3006 2--Buna-N-Formbart järn2"Formbart järn2"2 092 kr
WATTS LF3006 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ4RHN 0821787 LF3006 3/4--Buna-N-Stål3 / 4 "Stål3 / 4 "530SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 1/2 LF3006 Dielectric Union 1-1/2 tums Fip 250 Psi
919SEK /enhet