Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/2 LF 1170-US Blandningsventil Mässing 0.5 till 23 Gpm | AE3JGA 5DMF4

WATTS 1/2 LF 1170-US blandningsventil mässing 0.5 till 23 Gpm

Finns i lager
Artikel: AE3JGA Modell: 1/2 LF 1170-USKorsreferens: 5DMF4
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
3 132 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBlandningsventil
Body MaterialMässing
Flödeshastighet0.5 till 23 gpm
Inloppsstorlek1 / 2 "
Inloppstemperatur (kall)40 grader till 85 grader F.
Inloppstemperatur (varm)120 grader till 200 grader F.
InloppstypLöd
Max. Tryck150 psi
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypLöd
Totala höjden5.437 "
Total bredd4.875 "
Temp. Räckvidd90 grader till 160 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.846
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)15.88
Fartygets bredd (cm)11.43
HS-kod8481801050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTemp. RäckviddFlödeshastighetInloppsstorlekInloppstypUtloppsstorlekUtloppstypTotala höjdenTotal breddPris
WATTS 1/2 LF1170M2-PEX Blandningsventil Mässing 23 Gpm 5-9 / 16 tum Höjd | AA7EGE 15W072 1/2 LF1170M2-PEX90 grader till 160 grader F.23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5 9 / 16 "5.25 "3 497 kr
WATTS 3/4 LF MMV-US Blandningsventil Mässing 0.5 till 20 Gpm | AE3JFX 5DMF1 3/4 LF MMV-US80 grader till 120 grader F.0.5 till 20 gpm3 / 4 "Löd3 / 4 "Löd5.437 "4.875 "3 204 kr
WATTS 1/2 LF 1170-UT-2 1/2" blandningsventil mässing 0.5 till 23 Gpm 150 Psi | AE3JFY 5DMF2 1/2 LF 1170-UT-2 1/2 "90 grader till 160 grader F.0.5 till 23 gpm1 / 2 "FNPT1 / 2 "FNPT5.437 "4.875 "3 199 kr
WATTS 3/4 LF 1170-US Blandningsventil Mässing 0.5 till 23 Gpm | AE3JGB 5DMF5 3/4 LF 1170-US90 grader till 160 grader F.0.5 till 23 gpm3 / 4 "Löd3 / 4 "Löd5.437 "4.875 "3 510 kr
WATTS 1/2 LF MMV-PEX Blandningsventil Mässing 20 Gpm vid 125 psi | AE3JGC 5DMF7 1/2 LF MMV-PEX80 grader till 120 grader F.20 gpm vid 125 psi1 / 2 "PEX1 / 2 "PEX5 9 / 16 "5.25 "2 991 kr
WATTS 3/4 LF MMV-PEX Blandningsventil Mässing 20 Gpm vid 125 Psi | AE3JGD 5DMF8 3/4 LF MMV-PEX80 grader till 120 grader F.20 gpm vid 125 psi3 / 4 "PEX3 / 4 "PEX5 11 / 16 "5.5 "2 658 kr
WATTS 1 LF MMV-PEX Blandningsventil Mässing 20 Gpm vid 125 Psi | AE3JGE 5DMF9 1 LF MMV-PEX80 grader till 120 grader F.20 gpm vid 125 psi1"PEX1"PEX5.875 "5.875 "2 122 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/2 LF 1170-US blandningsventil mässing 0.5 till 23 Gpm
3 132 kr /enhet