Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1/4 SVS 2 ångventil Icke-justerbar rak 1/4 tum | AC8WTV 3EJG3

WATTS 1/4 SVS 2 Steam Ventil Ej justerbar Rak 1/4 In

Finns i lager
Artikel: AC8WTV Modell: 1/4 SVS 2Korsreferens: 3EJG3
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
413SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÅngventil
Body MaterialMässing
AnslutningstypMNPT
Flytande materialMässing
Inloppsstorlek1 / 4 "
Max. Tryck10 psi
Min. tryck~~POS=TRUNC10 psi
Vent Dia.1-3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.19
Fartygets höjd (cm)11.3
Fartygets längd (cm)22.2
Fartygets bredd (cm)15.9
HS-kod7419995050
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Ventilationshöjd (3-1 / 8 ")

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekPris
WATTS 3/4 SVS 3 3 / 4mipx1 / 2fip ångventil Icke-justerbar rak 3/4 tum | AC8WTW 3EJG4 3/4 SVS 3 3/4mipx1/2fip3 / 4 "474SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1/4 SVS 2 Steam Ventil Ej justerbar Rak 1/4 In
413SEK /enhet