Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 LF 009M2QT1 Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE3JHA 5DMJ2

WATTS 1 LF 009M2QT1" Reduced Pressure Zone Backflow Preventer

Finns i lager
Artikel: AE3JHA Modell: 1 LF 009M2QT1"Korsreferens: 5DMJ2
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
8 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Body MaterialBlyfri mässing
förbindelseIPS
Längd16.75 "
Max. Tryck175 psi
Max. Temp.180 grader F
Storlek1"
Temp. Räckvidd33 grader till 180 grader F.
Bredd5.5 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.94
Fartygets höjd (cm)13.72
Fartygets längd (cm)38.61
Fartygets bredd (cm)18.8
HS-kod8481309000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLängdBody MaterialKroppsmönsterMax. Temp.Max. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsanslutningPris
WATTS 009M2QTS-3/4" Reduced Pressure Zone Backflow Preventer | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronze-180 grader F----6 397 kr
WATTS 009-M1-QTS Reducerat tryckzon Backflow Preventer | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronze-180 grader F----7 275 kr
WATTS 009M2-QT HC 2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 2 1/2 tums storlek, brons | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronze-180 grader F12.1 Bar933 grader F-23 062 kr
RFQ
WATTS 009-LF 1/2 zonmontering med reducerat tryck, inline, 1/2 tum, brons | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronze-180 grader F12.1 Bar933 grader F-4 991 kr
RFQ
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------9 813 kr
RFQ
WATTS 009-QT 1/4 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/4 tums storlek, brons | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronze-180 grader F12.1 Bar933 grader F-3 689 kr
RFQ
WATTS 009-PC-QT 1/2 kvartsvarvs avstängningsventil, inline, 1/2 tums storlek, brons | BY9EHJ 0062170 009-PC-QT 1/2-Bronze-180 grader F12.1 Bar933 grader F-7 511 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 LF 009M2QT1" Reduced Pressure Zone Backflow Preventer
8 242 kr /enhet