LEATHERHEAD TOOLS Halligan barer


Leatherhead Tools halliganstänger är idealiska för att dra, bända, slå, stansa och vrida fasta ytor. Dessa halliganstänger används av brandmän och andra räddningspersonal som verktyg för tvångsinträde eller nyfikna verktyg för säkerheten.

Filter
Finish: Zinkbeläggning , Material: Högkolhaltigt stål
StilModellArtikelLängdPris (ex moms)
A
LB-42
Halligan Bar42 "6 780 SEK
RFQ
A
LBM-20
Halligan Bar20 "2 359 SEK
RFQ
A
LB-36
Halligan Bar36 "5 340 SEK
A
LB-24
Halligan Bar24 "5 225 SEK
A
LB-30
Halligan Bar30 "5 340 SEK

Halligan barer

Halligan-stången är ett användbart multifunktionsverktyg som är idealiskt för att dra, pringa, slå, stansa eller vrida under översyn eller för tvångsinmatningstillämpningar. Halligan-stångverktyget från Leatherhead Tools uppfyller ANSI-specifikationen för hårdhet och finns i 24-, 30- och 36-tums längdvarianter. Denna Leatherhead Halligan-stång är tillverkad av värmebehandlat stål med hög kolhalt för ökad hållbarhet och levereras med förzinkning för korrosionsbeständighet.

Funktioner

  • Leatherhead Tools halligan bar har högkolhaltigt stål för strukturell styvhet.
  • De är värmebehandlade för hög draghållfasthet och lång livslängd.
  • Dessa Leatherhead Tools halligan brickor har referenslinjer för djup när du ställer in verktyget och gapar.
  • De har fyrkantiga axlar för solida slagytor.

Standarder och godkännanden

  • ANSI

Vanliga frågor

Kan Leatherhead Tools halliganstänger ta bort dörrhandtagen?

Ja, de har gafflar med ett 1-tums hålrum mellan pinnarna för att enkelt ta bort dörrhandtagen.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?