Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1 LF 3004-1 Dielektrisk anslutning 1 tum Fip 250 Psi | AE3JGT 5DMH5

WATTS 1 LF 3004-1 Dielectric Union 1 tums Fip 250 Psi

Finns i lager
Artikel: AE3JGT Modell: 1 LF 3004-1Korsreferens: 5DMH5
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
953SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
Body MaterialFormbart järn och galvaniserat stål
AnslutningstypFIP x FIP
PackningsmaterialBuna-N
Hexstorlek2.25 "
Max. Tryck250 psi
Max. Temp.180 grader F
MuttermaterialStål
Rörstorlek1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)5.23
Fartygets längd (cm)4.11
Fartygets bredd (cm)4.11
HS-kod7307193060
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Isolatormaterial (polysulfon)

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekBody MaterialPackningsmaterialHexstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsmaterialUtloppsstorlekPris
WATTS 1 1/4 LF3004 Dielectric Union 1-1/4 tums Fip 250 Psi | AB8QZJ 26X174 1 1/4 LF30041.25 "StrykjärnBuna-N2.75 "----715SEK
WATTS 1/2 LF 3004-1/2 Dielectric Union 1/2 Inch Fip 250 Psi | AE3JGQ 5DMH3 1/2 LF 3004-1/21 / 2 "Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N1.625 "----490SEK
WATTS 3/4 LF 3004 3/4 Dielectric Union 3/4 tums Fip 250 Psi | AE3JGR 5DMH4 3/4 LF 3004 3/43 / 4 "Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N1.875 "----559SEK
WATTS 11/2 LF3004 Dielektrisk union 1-1 / 2 tum Fip 250 Psi | AF8EDW 25CC91 11/2 LF30041.5 "Galvaniserat smidbart järnBuna-N3.5 "----953SEK
WATTS 2 LF3004 Dielectric Union 2 tums Fip 250 Psi | AF8EDX 25CC92 2 LF30042"Galvaniserat smidbart järnBuna-N4.125 "----1 519 kr
WATTS LF3004 1 1/4 dielektrisk koppling, 1 1/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ7KPU 0821933 LF3004 1 1/4--Buna-N-Stål1-1 / 4 "Stål1-1 / 4 "930SEK
WATTS LF3004 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BQ7KPV 0821935 LF3004 2--Buna-N-Formbart järn2"Formbart järn2"2 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1 LF 3004-1 Dielectric Union 1 tums Fip 250 Psi
953SEK /enhet