WATTS Dielektriska kopplingar i LF3004-serien


Filter
Kopplingstyp: FIP x FIP , Packnings maxtryck: 250 psi , Packnings maxtemperatur: 180 Deg. F , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 250 psi , Max. Temp.: 180 grader F , Max. Arbetstryck: 250 PSI , Mfr. Serier: LF3004 , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Typ: Kit
StilModellRörstorlekBody MaterialPackningsmaterialHexstorlekInloppsmaterialInloppsstorlekUtloppsmaterialUtloppsstorlekPris (ex moms)
A
LF3004 3/4
--Buna-N-Stål3 / 4 "Stål3 / 4 "530 SEK
A
LF3004 1 1/4
--Buna-N-Stål1-1 / 4 "Stål1-1 / 4 "930 SEK
B
LF3004 1/2
--Buna N-Stål1 / 2 "Stål1 / 2 "464 SEK
A
LF3004 2
--Buna-N-Formbart järn2"Formbart järn2"2 092 SEK
B
LF3004 1 1/2
--Buna N-Formbart järn1 1 / 2 "Formbart järn1-1 / 2 "1 413 SEK
B
LF3004 1
--Buna N-Stål1"Stål1"697 SEK
C
1 LF 3004-1
1"Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N2.25 "----953 SEK
D
11/2 LF3004
1.5 "Galvaniserat smidbart järnBuna-N3.5 "----953 SEK
A
1 1/4 LF3004
1.25 "StrykjärnBuna-N2.75 "----715 SEK
C
1/2 LF 3004-1/2
1 / 2 "Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N1.625 "----490 SEK
E
2 LF3004
2"Galvaniserat smidbart järnBuna-N4.125 "----1 519 SEK
C
3/4 LF 3004 3/4
3 / 4 "Formbart järn och galvaniserat stålBuna-N1.875 "----559 SEK

Dielektriska kopplingar i LF3004-serien

Watts LF3004-seriens dielektriska kopplingar används i kommersiella och industriella applikationer för att förhindra accelererad korrosion och försämring i rörsystem orsakade av galvaniska och ströströmmar. De är installerade mellan rör tillverkade av olika metaller. Dessa dielektriska kopplingar har stål / järn / galvaniserat smidbart järn / smidbart järn och galvaniserat stålkonstruktion för strukturell styvhet och lång livslängd. De har polysulfonisolering för att förhindra elektriska faror under drift och levereras med Buna-N-packningar för säker och pålitlig tätning mellan rören.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?