Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1015RB-0604 Reducing Union, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9FNQ 0666113

WATTS 1015RB-0604 Reducing Union, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR9FNQ Modell: 1015RB-0604Korsreferens: 0666113

Få det Maj 16, Torsdag
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
367SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnionen
Finishpolypropylen
MonteringstypUnionen
Inloppsmaterialpolypropylen
Inloppsstorlek3 / 8 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Materialpolypropylen
Max. Arbetstryck10.3 Bar
Tillverkare Serier1015RB
Min. Temp.33 grader F
Utloppsmaterialpolypropylen
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypQuick Connect
Utanför Dia.13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675

Produktinformation:

Reducing Union, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.Pris
WATTS 1015RB-0806 Reducing Union, 1/2 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BR9HQN 0666114 1015RB-08061 / 2 "3 / 8 "1"497SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1015RB-0604 Reducing Union, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck
367SEK /enhet