Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 1450F-STD 1/2 dubbelkontrollregulator och övertrycksventil, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BP6CBY 0388798

WATTS 1450F-STD 1/2 dubbelkontrollregulator och övertrycksventil, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BP6CBY Modell: 1450F-STD 1/2Korsreferens: 0388798

Få det Maj 20, Måndag
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
3 354 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelReliefventil
Justerbart område för reducerat tryck10 till 25 psi
Body MaterialStrykjärn
SkivmaterialSilikon
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
MaterialRostfritt stål
Max. Driftstemperatur212 Deg. F
Max. Arbetstryck100 PSI
Tillverkare Serier1450F
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde2 Bar
SilJa
StilStandard
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.44

Produktinformation:

Dubbel kontrollregulator och avlastningsventil, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 1450F-STD 1/2 dubbelkontrollregulator och övertrycksventil, 1/2 tums inlopp, 6.9 bar tryck
3 354 kr /enhet