SQUARE D Buck Boost Transformer, 12 / 24VAC utgångsspänning


Filter
Färg: Grå , Kapslingsklassificering: NEMA 3R , Kapslingstyp: Inomhus Utomhus , grön certifiering eller annat erkännande: RoHS , Hz: 60 , Inspänning: 120 / 240 VAC , IP-betyg: 54 , Montering: Vägg , Utspänning: 12 / 24 VAC , Fas: 1
StilModellDjupHöjdTemp. StigaVA-betygBreddPris (ex moms)
A
100SV43A
3.5 "5"55 grader C100VA4.5 "4 011 SEK
A
150SV43A
3.8 "5.5 "55 grader C150VA4.9 "4 499 SEK
B
50SV43A
3.44 "5"115 grader C50VA4.47 "3 592 SEK
B
250SV43B
4.1 "5.5 "80 grader C250VA5.3 "5 982 SEK
B
500SV43B
4.7 "6.2 "80 grader C500VA6.2 "8 392 SEK
B
750SV43F
4.7 "6.7 "115 grader C750VA6.2 "11 019 SEK
C
1S43F
5.4 "8.2 "115 grader C1KVA7"13 513 SEK
C
1.5S43F
6.6 "8.3 "115 grader C1.5KVA8.7 "16 362 SEK
C
2S43F
6.6 "9.6 "115 grader C2KVA8.7 "21 432 SEK
C
3S43F
6.500 "14.5 "115 grader C3KVA8.6 "27 046 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?