Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3/8 LF26A 10-125 Tryckregulator 3/8 tum 10 till 125 psi | AD3MQF 40F292

WATTS 3/8 LF26A 10-125 tryckregulator 3/8 tum 10 till 125 psi

Finns i lager
Artikel: AD3MQF Modell: 3/8 LF26A 10-125Korsreferens: 40F292
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
1 070 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckregulator
Body MaterialBlyfri mässing
AnslutningstypFNPT
Mätarport3 / 8 "
Höjd4.375 "
Inloppsstorlek3 / 8 "
Längd2.125 "
Max. Tryck300 psi
Max. Temp.140 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
Tryckjusteringsområde10 till 125 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.4455
Fartygets höjd (cm)13.21
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris
WATTS 1/4 LF26A 10-125 Tryckregulator 1/4 tum 10 till 125 psi | AD3MQE 40F291 1/4 LF26A 10-1251 / 4 "1 / 4 "10 till 125 psi978SEK
WATTS 3/8 LF26A 50-175 Tryckregulator 3/8 tum 50 till 175 psi | AD3MQG 40F293 3/8 LF26A 50-1753 / 8 "3 / 8 "50 till 175 psi989SEK
WATTS 1/2 LF26A 10-125 Tryckregulator 1/2 tum 10 till 125 psi | AD3MQH 40F294 1/2 LF26A 10-1251 / 2 "1 / 2 "10 till 125 psi2 209 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3/8 LF26A 10-125 tryckregulator 3/8 tum 10 till 125 psi
1 070 kr /enhet