WATTS Tryckregulator för vatten, LF26A-serien


Filter
Kroppsmaterial: Blyfri mässing , Kopplingstyp: FNPT , Höjd: 4.375 " , Längd: 2.125 " , Max. Tryck: 300 psi , Max. Temp.: 140 grader F
StilModellInloppsstorlekUtloppsstorlekTryckjusteringsområdePris (ex moms)
A
1/2 LF26A 10-125
1 / 2 "1 / 2 "10 till 125 psi2 209 SEK
B
1/4 LF26A 10-125
1 / 4 "1 / 4 "10 till 125 psi978 SEK
C
3/8 LF26A 10-125
3 / 8 "3 / 8 "10 till 125 psi1 070 SEK
D
3/8 LF26A 50-175
3 / 8 "3 / 8 "50 till 175 psi989 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?