Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3515B-10 Unionskontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPD 1DAL3 / 650074

WATTS 3515B-10 Unionskontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GPD Modell: 3515B-10Korsreferens: 1DAL3 / 650074
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Adapter
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
FinishPolysulfon
Monteringstypkontakt
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3515B
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Utanför Dia.1-1 / 8 "
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.03
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Kompatibel med PEX, LDPE, MDPE, HDPE, koppar, CTS CPVC och polybutylenrör i applikationer med lågt tryckvätska

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekUtanför Dia.RörstorlekPris
WATTS 3515B-08 Unionskontakt, inloppsstorlek 3/8 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPC 1DAL2 / 650073 3515B-083 / 8 "3 / 8 "15 / 16 "3 / 8 "140SEK
WATTS 3515B-14 Unionskontakt, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPE 1DAL4 / 650075 3515B-143 / 4 "3 / 4 "1-3 / 8 "3 / 8 "x 1 / 2"211SEK
WATTS 3515B-18 Unionskontakt, inloppsstorlek 1 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GPF 1DAL5 / 650950 3515B-181"1"1 1 / 2 "1"333SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3515B-10 Unionskontakt, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
123SEK /enhet