Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3519B-1006 Armbåge hane, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GND 1DAH3 / 650160

WATTS 3519B-1006 Armbåge hane, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GND Modell: 3519B-1006Korsreferens: 1DAH3 / 650160

Få det Maj 16, Torsdag
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
176SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
KroppsfinishPolysulfon
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3519B
Min. Temp.75 grader F
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypGängad kvinna
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "x 3 / 8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypInloppsstorlekTillverkare SerierUtloppsstorlekUtloppstypRörstorlekPris
WATTS 3517B-10 Union Armbow, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GMX 1DAF6 / 650047 3517B-10Slangar1 / 2 "3517B1 / 2 "Quick Connect1 / 2 "215SEK
WATTS 3517B-14 Union Armbow, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GMY 1DAF7 / 650048 3517B-14Slangar3 / 4 "3517B3 / 4 "Quick Connect3 / 4 "338SEK
WATTS 3517B-18 Union Armbow, inloppsstorlek 1 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GMZ 1DAF8 / 650951 3517B-18Slangar1"3517B1"Quick Connect1"314SEK
WATTS 3519B-1008 Armbåge hane, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNE 1DAH4 / 650161 3519B-1008Rör x MNPT1 / 2 "3519B1 / 2 "Gängad kvinna1 / 2 "153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3519B-1006 Armbåge hane, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
176SEK /enhet