Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3521B-1008 Drop Ear Armbåge, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GNC 1DAH2 / 650065

WATTS 3521B-1008 Drop Ear Armbåge, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GNC Modell: 3521B-1008Korsreferens: 1DAH2 / 650065
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
182SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDrop Ear hanarmbåge, 90 grader
GrundmaterialPlast
KroppsfinishPolysulfon
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3521B
Min. Temp.75 grader F
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.045
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.72
Fartygets bredd (cm)26.92
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3521B-1008 Drop Ear Armbåge, inloppsstorlek 1/2 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
182SEK /enhet