Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 3524RB-141410 Reducing Tee, Inloppsstorlek 3/4 tum, Max. Arbetstryck 17.2 bar | AA9GMN 1DAE6 / 650034

WATTS 3524RB-141410 Reducerande T-shirt, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar

Finns i lager
Artikel: AA9GMN Modell: 3524RB-141410Korsreferens: 1DAE6 / 650034
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
292SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska tee
GrundmaterialPlast
Body MaterialPolysulfon
FärgWhite
AnslutningstypSlangar
FinishPolysulfon
InloppsmaterialPolysulfon
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
MaterialPolysulfon
Max. Tryck250 psi
Max. Arbetstryck17.2 Bar
Tillverkare Serier3524RB
Min. Temp.75 grader F
UtloppsmaterialPolysulfon
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypQuick Connect
Temp. Räckvidd180 grader F
Rörstorlek3/4 "x 3/4" x 1/2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0675
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)29.97
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod3917400090
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 3524RB-141410 Reducerande T-shirt, inloppsstorlek 3/4 tum, max. Arbetstryck 17.2 bar
292SEK /enhet