SPEEDAIRE Luftslipmaskin med spakreglage


Filter
Luftintag: 1 / 4 "NPT , CFM @ Full belastning: 28 , Handtagsmaterial: Aluminium , Husmaterial: Aluminium , Min. Slangstorlek: 3 / 8 " , Kuddstorlek: 7" , Erforderligt tryck: 90 psi , Gasreglage: Spak
StilModellGenomsnittlig CFM @ 15 andra körtidAvgastypGratis hastighetHPTotal längdVariabel hastighetPris (ex moms)
A
21AA97
3.2Bakre4500 rpm0.7512 "Nej3 100 SEK
B
21AA98
4.8Front5000 rpm0.87.375 "Ja1 745 SEK

Luftslipmaskin med spakreglage

Speedaire luftskivslipmaskiner använder luftkraft för att krossa och jämna ut ytor av hårda material som metall, trä och plast. De har aluminiumhandtag och husmaterial. De har också en stödplatta som tillåter luftflöde bakom slipskivan. Välj från ett urval av dessa luftskivslipmaskiner, tillgängliga i längderna 7.375 och 12 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?