Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 530-3 / 4 Justerbar avlastningsventil 3/4 x 1/2 175psi | AC3WLC 2X318

WATTS 530-3/4 justerbar övertrycksventil 3/4 x 1/2 175psi

Finns i lager
Artikel: AC3WLC Modell: 530-3/4Korsreferens: 2X318
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
729SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKalibrerad justerbar avlastningsventil
Body MaterialMässing
SkivmaterialBuna-N
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypMNPT
Totala höjden3"
Total längd1.625 "
tryck~~POS=TRUNC50 till 175 psi
SittmaterialBuna-N
VårmaterialRostfritt stål
Temp. Räckvidd0 grader till 180 grader F.
TestspakNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)9.65
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod8481400000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 530-3/4 justerbar övertrycksventil 3/4 x 1/2 175psi
729SEK /enhet