Watts 530C-STD justerbar avlastningsventil är utformad för att kontrollera eller släppa upp uppbyggt tryck i systemet, vilket annars kan skada rörledningar och utrustning. Denna övertrycksventil används i brandskyddssystem.
Funktioner:
- Watts 530C-STD justerbar övertrycksventil öppnar vid ett förinställt tryckvärde och släpper ut vätska tills trycket sjunker till acceptabla nivåer.
- Denna tryckavlastningsventil har en mässingskonstruktion för ökad hållbarhet.
- Den levereras med 1/2 tum NPT gängade haninlopp och gängade hona (dränerings) utloppsanslutningar för styv tätning och optimal funktionalitet.
- Den rostfria fjädern skyddar systemet eller kärlet från högt tryck.
- Denna justerbara avlastningsventil är utrustad med en mässingshuv, Buna-N-skiva och Buna-N O-ring för att säkerställa en förlängd livslängd.
- Den kalibrerade justeringskarakteristiken är konstruerad för att ställa in ventilen till det erforderliga avlastningstrycket och är idealiskt för bypass termisk expansionstryckavlastning.
- Watts 530C-STD justerbar övertrycksventil ger ett maximalt tryck på 150 psi.
Kompatibla tillbehör:
- Watts O-ringar: Dessa runda gummibrickor skapar en vattentät tätning och förhindrar läckage i ventilsystem. De är designade för Watts 530C justerbara övertrycksventiler.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Var ska en övertrycksventil installeras?
A. Övertrycksventiler bör installeras nära tanken på kallvattenledningen.
F. Vem grundade Watts?
A. Joseph Watts grundade företaget 'Watts Water Technology' 1874 med hopp om att vattenpannor i textilindustrin inte skulle explodera.
F. Kan en övertrycksventil installeras upp och ned?
A. En övertrycksventil kan monteras upp och ner, men det bästa sättet att installera en övertrycksventil är i vertikalt läge, vilket innebär att spindeln ska vara vertikal och ventilen ska vara i upprätt läge.
F. Vad är skillnaden mellan en flödesregulator och en tryckregulator?
A. Flödeskontrollventiler används för att styra och justera vätske- eller gasflödet genom ett system. Å andra sidan används tryckregleringsventiler för att reglera trycket på en vätska som passerar genom ett rör.