Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 740-075 1 trycksäkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tum, 75 psi, 2,649,000 2 162 Btu | BP41VWL XNUMXAXNUMX

WATTS 0382821 Trycksäkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tum, 75 psi, 2,649,000 Btu

Finns i lager
Artikel: BP2VWL Modell: 740-075 1Korsreferens: 162A41

Få det Maj 20, Måndag
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
4 245 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelÖvertrycksventil
Body MaterialStrykjärn
Urladdningskapacitet2649000 XNUMX btuh
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck56 psi
Tillverkare Serier740
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1-1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC30 till 75 psi
Avlastningstryck75 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.575

Produktinformation:

Övertrycksventil, 1 tums inlopp, 250 grader. F, 75 psi avlastningstryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierBody MaterialUrladdningskapacitetUtloppsstorlektryck~~POS=TRUNCAvlastningstryckInloppsanslutningInloppsstorlekPris
WATTS 354A-030 Övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 30 Psi Relieftryck | BP2TYN 0353030 354A-030335Mässing490000 XNUMX btuh3 / 4 "-30 psiGängad kvinna3 / 4 "922SEK
WATTS 530FP övertrycksventil, 1/2 tums storlek, 180 grader. F, 150 Psi Relief Pressure | BP2VWH 0371270 530FP530CMässing-1 / 2 "50 till 175 psi150 psiGängad man1 / 2 "1 300 kr
WATTS 530C-STD 1/2 övertrycksventil, 1/2 tums storlek, 180 grader. F, 150 Psi Relief Pressure | BP3KGY 0371271 530C-STD 1/2530CMässing-1 / 2 "50 till 175 psi150 psiGängad man1 / 2 "1 300 kr
WATTS 174-Z3-T 050 övertrycksventil, 1 tums inlopp, 250 grader. F, 50 Psi Relief Pressure | BP3ZGF 0279093 174-Z3-T 050174ABronze-1"30 till 150 psi50 psi-1"7 774 kr
WATTS 174-Z3-T 075 Övertrycksventil, 1 tums inlopp, 250 grader. F, 75 Psi Relief Pressure | BP3ZGG 0279094 174-Z3-T 075174ABronze2055000 btuh Vid 75 psi1"30 till 150 psi75 psiGängad kvinna1"7 774 kr
WATTS LFN30 5-30 1/2 tryckavlastningsventil, 1/2 tum x 1/2 tum Storlek, intervall 5 till 30 psi avlastningstryck | BP4FVZ 0121397 LFN30 5-30 1/2N30Blyfri brons-1 / 2 "5 till 30 psi-Gängad man1 / 2 "6 647 kr
WATTS 530C-100-300 övertrycksventil, 3/4 tums inlopp, 50 till 175 psi avlastningstryck | BP6EBJ 0372273 530C-100-300530CMässing-3 / 4 "50 till 175 psi-Gängad man3 / 4 "1 610 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0382821 Trycksäkerhetsventil, 1 x 1-1/4 tum, 75 psi, 2,649,000 Btu
4 245 kr /enhet