WATTS 600 1 1/2 backventil, rak, WOG 400 Psi, invändig gänga, NPT, storlek 1-1 / 2 tum | CA8HLR 0376356

WATTS 600 1 1/2 backventil, rak, WOG 400 Psi, invändig gänga, NPT, storlek 1-1/2 tum

Artikel: CA8HLR Modell: 600 1 1/2Korsreferens: 0376356
1 984 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBronze
KroppsstilRakt
SkivmaterialMässing
SkivtypKonisk
Inloppsstorlek1-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur38 grader C
Tillverkare Serier600
Min. Temp.-20 grader F
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
SittmaterialPTFE
GängtypNPT
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.3905

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 600 1 1/2 backventil, rak, WOG 400 Psi, invändig gänga, NPT, storlek 1-1/2 tum
1 984 kr /enhet