WATTS 757DCDA-BFG-CFM 3 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 3 tums storlek | BY4RZU 0111569

WATTS 757DCDA-BFG-CFM 3 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 3 tums storlek

Artikel: BY4RZU Modell: 757DCDA-BFG-CFM 3Korsreferens: 0111569
70 401 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventilmontering
Typ av återflödesskyddDubbelkolla detektorenhet
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
Bypass storlek3 / 4 "
Bypassventil3 / 4 "
SkivmaterialSilikon
MonteringNej
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek3"
InloppstypFlänsad led
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypCFM
Tillverkare Serier757DCDA
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningRillad led
Utloppsstorlek3"
UtloppstypRillad led
SittmaterialKonstruerad plast
SilNej
TypKit
VentiltypVäxelstyrd fjärilsventil

Produktinformation:

Dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 3 tums storlek

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekInloppsanslutningInloppsstorlekUtloppstypVentiltypInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckPris
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 4 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 4 tumsstorlek | BY4JFC 0113012 757DCDA-DOSY-CFM 44"Flänsad led4"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led140 Deg. F175 PSI50 465 kr
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 3 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 3 tums storlek | BY4JFE 0113011 757DCDA-DOSY-CFM 33"Flänsad led3"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led140 Deg. F175 PSI55 567 kr
RFQ
WATTS 757DCDA-DOSY-CFM 6 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 6 tums storlek | BY4JFF 0113013 757DCDA-DOSY-CFM 66"Flänsad led6"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led140 Deg. F175 PSI91 393 kr
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 2 1/2 tums storlek | BY4RYT 0111544 757DCDA-OSY-CFM 2 1/22-1 / 2 "Flänsad led2 1 / 2 "Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led140 Deg. F175 PSI54 186 kr
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 3 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 3 tums storlek | BY4RYU 0111545 757DCDA-OSY-CFM 33"Flänsad led3"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led140 Deg. F175 PSI55 567 kr
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 4 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 4 tums storlek | BY4RYV 0111546 757DCDA-OSY-CFM 44"Flänsad led4"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led140 Deg. F175 PSI50 465 kr
RFQ
WATTS 757DCDA-OSY-CFM 8 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 8 tums storlek | BY4RYW 0111548 757DCDA-OSY-CFM 88"Flänsad led8"Flänsad ledUtvändig stam och okportventilFlänsad led140 Deg. F175 PSI118 281 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 757DCDA-BFG-CFM 3 dubbelkontrolldetektorenhet, inline, flänsförband, 3 tums storlek
70 401 kr /enhet