WATTS 777SI-20 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1/2 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi | CA4WJA 0379081

WATTS 777SI-20 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1/2 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Artikel: CA4WJA Modell: 777SI-20 1/2Korsreferens: 0379081
657SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialBronze
KroppsstilWye
OmslagsmaterialMässing
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialNBR
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare Serier777S
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialBronze
Tryckbetyg27.6 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2583

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 777SI-20 1/2 Wye Sil, Inloppsstorlek 1/2 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi
657SEK /enhet