WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye Sil, inloppsstorlek 3 tum, arbetar vid 178 grader C, WOG 200 Psi | CB7BXZ 0825211

WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye Sil, Inloppsstorlek 3 Inch, Fungerar vid 178 grader C, WOG 200 Psi

Artikel: CB7BXZ Modell: 77F-DI-FDA-125 3Korsreferens: 0825211
6 362 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialGjutjärn
KroppsstilWye
BultmaterialStål
OmslagsmaterialGjutjärn
Cover TypTappad med stängningsplugg
FlänsmaterialGjutjärn
Packningsmaterialgrafit
Inloppsstorlek3"
InloppstypFlänsad led
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur178 grader C
Max. Tryck13.8 Bar
Tillverkare Serier77F-DI-FDA-125
Utloppsstorlek3"
UtloppstypFlänsad led
Anslut materialStrykjärn
Tryckbetyg13.8 bar vid 99 grader C / 8.6 bar vid 178 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
SkärmstorlekJan-16
SilWye
WOG (PSI)200 psi

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77F-DI-FDA-125 3 Wye Sil, Inloppsstorlek 3 Inch, Fungerar vid 178 grader C, WOG 200 Psi
6 362 kr /enhet