VESTIL LL-GN Series Flexibel Svanhals Dock Lights


Filter
Ansökan: Laddar dockor , Armlängd: 27 " , Batteri ingår: Nej , Klämma: Nej , Färg: Gul , Anslutningsstil: Ansluta , Sladdlängd: 78 " , Inkluderar: (1) Väggmonterad svängbar dockningslampa , Max. Total watt: 100W , Max. Watt per glödlampa: 18W , Monteringstyp: Vägg , Totala höjden: 11 " , Total längd: 27 " , Total bredd: 5" , Sköldmaterial: Plast , Underkategori: Arbetsljus , Switch Typ: Vippströmbrytare , Svängvinkel: 180 grader (vilken riktning som helst) , Spänning: 115V , Vattentät: Nej
StilModellBulb TypHusets materialWattPris (ex moms)
A
LL-GN-27
GlödandePolykarbonat, stål150W4 546 SEK
B
LL-GN-LED-27
LEDRostfritt stål, polykarbonat18W6 364 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?