WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye Sil, Inloppsstorlek 3/4 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi | BY3ZRK 0220203

WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye Sil, Inloppsstorlek 3/4 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi

Artikel: BY3ZRK Model: 77S-M1-20 3/4Korsreferens: 0220203
785SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Body MaterialGjutjärn
KroppsstilWye
OmslagsmaterialGjutjärn
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialGarlock
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Driftstemperatur208 grader C
Max. Tryck27.6 Bar
Tillverkare Serier77S
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialGjutjärn
Tryckbetyg27.6 bar vid 66 grader C / 17.2 bar vid 208 grader C.
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.7912

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77S-M1-20 3/4 Wye Sil, Inloppsstorlek 3/4 Inch, Max. Tryck 27.6 Bar, WOG 400 Psi
785SEK /enhet