Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 77S1 3/8 Y Sil, 3/8 tums inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 Psi tryck | CA4GUT 0220083

WATTS 77S1 3/8 Y sil, 3/8 tum inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 psi tryck

Finns i lager
Artikel: CA4GUT Modell: 77S1 3/8Korsreferens: 0220083

Få det Maj 14, Tisdag
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
299SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialGjutjärn
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
OmslagsmaterialGjutjärn
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialFiberfylld NBR
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek3 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Tillverkare Serier77SI
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialGjutjärn
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
SilWye
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.504

Produktinformation:

Y Sil, 3/8 tums inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 psi tryck

Produktvarianter

ProduktModellPackningsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekTyp av hållarePris
WATTS 77SI 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 27.6 bar Max. Tryck | BY4CLB 0220075 77SI 1Fiberfylld NBR1"3 / 4 "Tappad med stängningsplugg456SEK
WATTS 77S1 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tums inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 Psi tryck | BY6QZQ 0220079 77S1 1 1/2Fiberfylld NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg752SEK
WATTS 77SI 1/2 Y Sil, 1/2 tums inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 Psi tryck | BY6QZX 0220071 77SI 1/2Fiberfylld NBR1 / 2 "1 / 4 "Tappad med stängningsplugg255SEK
WATTS 77S1 1/4 Y Sil, 1/4 tums inlopp, 208 grader. C, 400 psi tryck | CA4GUW 0220082 77S1 1/4PTFE1 / 4 "1 / 4 "Knackad utan stängningsplugg204SEK
WATTS 77S1 2 Y Sil, 2 tums inlopp, 208 grader. C, 400 psi tryck | CA9NRC 0220081 77S1 2PTFE2"3 / 4 "Knackad utan stängningsplugg1 167 kr
WATTS 77S1 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tums inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 Psi tryck | CC3KGA 0220077 77S1 1 1/4Fiberfylld NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg780SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 77S1 3/8 Y sil, 3/8 tum inlopp, 20 mesh skärmstorlek, 400 psi tryck
299SEK /enhet