WATTS 77SI-serien gjutjärnsgängade Wye-mönstersilar


Filter
Kroppsmaterial: Gjutjärn , Kroppsmönster: Wye , Kroppsstil: Wye , Omslagsmaterial: Gjutjärn , Inloppsanslutning: Gängad kvinna , Typ av inloppsgänga: NPT , Inloppstyp: Gängad kvinna , Max. Tryck: 400 psi , Mfr. Serier: 77SI , Min. Temp.: 32 Deg. F , Uttagsanslutning: Gängad kvinna , Uttagstyp: Gängad kvinna , Tryckklassificering: 27.6 bar vid 66 grader C / 17.2 bar vid 208 grader C. , Skärmmaterial: Rostfritt stål , Skärmstorlek: 20 nät
StilModellPackningsmaterialInloppsstorlekUtloppsstorlekTyp av hållarePris (ex moms)
A
77SI 1
Fiberfylld NBR1"3 / 4 "Tappad med stängningsplugg456 SEK
B
77SI 1/2
Fiberfylld NBR1 / 2 "1 / 4 "Tappad med stängningsplugg255 SEK
C
77S1 3/8
Fiberfylld NBR3 / 8 "1 / 4 "Tappad med stängningsplugg299 SEK
A
77S1 1 1/2
Fiberfylld NBR1 1 / 2 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg752 SEK
D
77S1 1 1/4
Fiberfylld NBR1 1 / 4 "3 / 4 "Tappad med stängningsplugg780 SEK
C
77S1 1/4
PTFE1 / 4 "1 / 4 "Knackad utan stängningsplugg204 SEK
A
77S1 2
PTFE2"3 / 4 "Knackad utan stängningsplugg1 167 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?