WATTS 957N-DOSY 2 1/2 Reduced Pressure Zone Assembly, Flanged Joint, 2 1/2 Inch Size, Stainless Steel | CC3MLE 0113044

WATTS 957N-DOSY 2 1/2 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Artikel: CC3MLE Modell: 957N-DOSY 2 1/2Korsreferens: 0113044
83 901 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskad press. Zonmontering
Typ av återflödesskyddZonenhet med reducerat tryck
KroppsfinishRostfritt stål
Body MaterialRostfritt stål
KroppsmönsterN mönster
KroppsstilN-mönster
MonteringNej
InloppsanslutningFlänsad led
Inloppsstorlek2 1 / 2 "
InloppstypFlänsad led
Max. Temp.140 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier957
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek2-1 / 2 "
SilNej
TypKit
VentiltypUtvändig stam och okportventil

Produktinformation:

Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål

Produktvarianter

ProduktModellVentiltypInloppsstorlekInloppstypMax. Temp.Max. ArbetstryckMin. Temp.UtloppsstorlekTypPris
WATTS 957N-OSY 2 1/2 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål | BY4TAR 0111590 957N-OSY 2 1/2Utvändig stam och okportventil2 1 / 2 "Flänsad led140 Deg. F175 PSI33 Deg. F2-1 / 2 "Kit74 258 kr
RFQ
WATTS 957N-OSY 3 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 3 tumsstorlek, rostfritt stål | BY4TAT 0111591 957N-OSY 3Utvändig stam och okportventil3"Flänsad led140 Deg. F175 PSI33 Deg. F3"Kit81 114 kr
RFQ
WATTS 957N-OSY 4 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 4 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XLZ 0111592 957N-OSY 4Utvändig stam och okportventil4"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F4"Ventil till tillbehör98 633 kr
RFQ
WATTS 957N-OSY 6 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 6 tums storlek, rostfritt stål | BZ7XMB 0111593 957N-OSY 6Utvändig stam och okportventil6"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F6"Ventil till tillbehör159 164 kr
RFQ
WATTS 957N-OSY 8 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 8 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XMC 0111594 957N-OSY 8Utvändig stam och okportventil8"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F8"Ventil till tillbehör243 216 kr
RFQ
WATTS 957N-OSY 10 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 10 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XME 0111595 957N-OSY 10Utvändig stam och okportventil10 "Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F10 "Ventil till tillbehör288 312 kr
RFQ
WATTS 957N-NRS 3 Zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 3 tumsstorlek, rostfritt stål | BZ7XMN 0111609 957N-NRS 3Icke-stigande spindelventil3"Flänsad led110 grader F12.1 Bar33 grader F3"Ventil till tillbehör58 959 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 957N-DOSY 2 1/2 zonenhet med reducerat tryck, flänsförband, 2 1/2 tums storlek, rostfritt stål
83 901 kr /enhet