Trim-to-Fit-filter

Filter

AIR HANDLER -

Master Foam Filter Pad

StilModellNominellt djupNominell filterstorlekPris (ex moms)
A2EJZ51"48x72x15 278 SEK
A2EJZ41 / 2 "48x72x1 / 22 123 SEK
B2EJZ31 / 4 "48x72x1 / 41 557 SEK
AIR HANDLER -

Trim för att passa glasfiberfilter 15 x 24 x 3/8

ModellArtikelPris (ex moms)
1W633AB3YFU71 SEK
AIR HANDLER -

Trimma för att passa fast skumfilter 15x24

ModellArtikelPris (ex moms)
5C439AE3BYA189 SEK
AIR HANDLER -

Trim för att passa skumfilter 15 x 24 x 1/4

ModellArtikelPris (ex moms)
1W755AB3YGA55 SEK
AIR HANDLER -

Trimma för att passa Hog hårfilter 15x24x3 / 8

ModellArtikelPris (ex moms)
2JTG4AC2FRF159 SEK

Trim-to-Fit-filter

Trim-to-size-luftfilter är aluminiumfilter som kan skäras för att passa storleken på alla ugnar, fönsterluftkonditioneringsapparater eller huvfilter. Ytterligare skum, kolkuddar eller glasfibermedier kan tillsättas för att tillverka ersättningsfilter med låg motståndskraft. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av filter som är anpassade för att passa Luftförare, i storlekar från 15 x 24 x 1/2 till 48 x 72 x 1/4 tum. Deras aluminiumkonstruktion förhindrar rost och korrosion och underlättar enkel tvätt. Vi erbjuder även skumfilterrullar, som är icke veckade filtermedier för att avlägsna föroreningar från luftströmmen i VVS-system eller utrustning för färgbås. Välj mellan ett brett utbud av dessa trim-to-fit-glasfiber-, skum-, svinhår-, styvskum- och syntetfilter.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?