Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 9DM3-SC Dual Check Valve, Inline, 1/2 Inch Size, Brass | CC7JFT 0061970

WATTS 9DM3-SC dubbel backventil, inline, 1/2 tums storlek, mässing

Finns i lager
Artikel: CC7JFT Modell: 9DM3-SCKorsreferens: 0061970
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
2 382 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
Typ av återflödesskyddDubbelkontroll med atmosfärisk ventil
KroppsfinishSatin Chrome
Body MaterialMässing
KroppsmönsterI kö
KroppsstilI kö
SkivmaterialGummi
MonteringNej
InloppsanslutningUnion kvinnlig gängad
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaftp-tillägg
InloppstypUnion kvinnlig gängad
Max. Temp.250 Deg. F
Max. Arbetstryck175 PSI
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier9D
Min. Temp.33 Deg. F
DriftKontinuerlig
UtloppsanslutningFackförening
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFackförening
SittmaterialGummi
SilJa
Gängtypftp-tillägg
TypKit
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585

Produktinformation:

Dubbel backventil, inline, 1/2 tum, mässing

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningAnslutningstypInloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypSittmaterialStorlekGängtypPris
WATTS 9D-M3-1/2" Dubbel backventil, inline, storlek 1/2 tum, mässing | AD6RWK 4A810 9D-M3-1 / 2 "-FNPT-unionen-1 / 2 "FackföreningGummi1 / 2 "NPT1 482 kr
WATTS 9D-M2-3/4" Dubbel backventil, inline, storlek 3/4 tum, mässing | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "FackföreningGummi3 / 4 "NPT1 744 kr
WATTS 9D-S-M3 1/2 dubbel backventil, unionslödning, 1/2 tums storlek, mässing | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "SocketGummi-ftp-tillägg1 758 kr
WATTS 9DS-SC-M2 dubbel backventil, inline, löd, 3/4 tum, mässing | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "SocketGummi-ftp-tillägg2 415 kr
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 dubbel backventil, press, 3/4 tums storlek, mässing | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/PRESS) 3/4---3 / 4 "PresseMässing--1 505 kr
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 dubbel backventil, press, 1/2 tums storlek, mässing | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/PRESS) 1/2---1 / 2 "PresseGummi--1 448 kr
WATTS 9DM2-LU Dubbel backventil, inline, 3/4 tums storlek, mässing | CA9DCN 0063451 9DM2-LUGängad kvinna-Gängad kvinna3 / 4 "Gängad kvinnaGummi-ftp-tillägg1 839 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 9DM3-SC dubbel backventil, inline, 1/2 tums storlek, mässing
2 382 kr /enhet