Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS 9D-M3-1/2 dubbel backventil, inline, storlek 1/2 tum, mässing | AD6RWK 4A810

WATTS 9D-M3-1/2" dubbel backventil, inline, storlek 1/2 tum, mässing

Finns i lager
Artikel: AD6RWK Modell: 9D-M3-1/2 "Korsreferens: 4A810

Få det Maj 14, Tisdag
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
1 482 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel backventil
KroppsfinishMässing
Body MaterialMässing
KroppsstilI kö
AnslutningstypFNPT-unionen
SkivmaterialGummi
MonteringNej
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypUnion kvinnlig gängad
Längd4 1 / 16 "
MaterialBronze
Max. Temp.250 grader F
Max. Arbetstryck12.1 Bar
MätartypIngen mätare
Tillverkare Serier9D
Min. Temp.33 grader F
DriftKontinuerlig
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypFackförening
SittmaterialGummi
Storlek1 / 2 "
SilJa
GängtypNPT
TypPartihandel till detaljhandel
VentiltypIngen avstängningsventil

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.54
Fartygets höjd (cm)14.73
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)5.84
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsanslutningAnslutningstypInloppsanslutningUtloppsstorlekUtloppstypSittmaterialStorlekGängtypPris
WATTS 9D-M2-3/4" Dubbel backventil, inline, storlek 3/4 tum, mässing | AD6RWL 4A811 9D-M2-3 / 4 "-FNPT-3 / 4 "FackföreningGummi3 / 4 "NPT1 744 kr
WATTS 9D-S-M3 1/2 dubbel backventil, unionslödning, 1/2 tums storlek, mässing | BY9EGA 0061952 9D-S-M3 1/2---1 / 2 "SocketGummi-ftp-tillägg1 758 kr
WATTS 9DS-SC-M2 dubbel backventil, inline, löd, 3/4 tum, mässing | BY9EGD 0061971 9DS-SC-M2---3 / 4 "SocketGummi-ftp-tillägg2 415 kr
WATTS 9DM2 (W/PRESS) 3/4 dubbel backventil, press, 3/4 tums storlek, mässing | BZ6NDU 0386470 9DM2 (W/PRESS) 3/4---3 / 4 "PresseMässing--1 505 kr
WATTS 9DM3 (W/PRESS) 1/2 dubbel backventil, press, 1/2 tums storlek, mässing | BZ6NDX 0386471 9DM3 (W/PRESS) 1/2---1 / 2 "PresseGummi--1 448 kr
WATTS 9DM2-LU Dubbel backventil, inline, 3/4 tums storlek, mässing | CA9DCN 0063451 9DM2-LUGängad kvinna-Gängad kvinna3 / 4 "Gängad kvinnaGummi-ftp-tillägg1 839 kr
WATTS 9D-SC dubbel backventil, inline, 1/2 tums storlek, mässing | CB8VYV 0061917 9D-SCFackförening-Union kvinnlig gängad1 / 2 "FackföreningGummi-ftp-tillägg2 382 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 9D-M3-1/2" dubbel backventil, inline, storlek 1/2 tum, mässing
1 482 kr /enhet