Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS B777SI 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 27.6 Bar Max. Tryck | BY6DZH 0385152

WATTS B777SI 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 27.6 bar Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BY6DZH Modell: B777SI 1Korsreferens: 0385152
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
1 073 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelY-sil
Body MaterialBronze
KroppsmönsterWye
KroppsstilWye
OmslagsmaterialMässing
Cover TypTappad med stängningsplugg
PackningsmaterialNBR
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1"
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
BlyPresentera
Max. Driftstemperatur210 Deg. F
Max. Tryck400 psi
Tillverkare Serier77SI
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Anslut materialBronze
Typ av hållareTappad med stängningsplugg
SkärmmaterialRostfritt stål
Skärmstorlek20 nät
WOG (PSI)400 psi

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495

Produktinformation:

Y Sil, 1 tums inlopp, 27.6 bar Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS B777SI 1/2 Y Sil, 1/2 tums inlopp, 27.6 Bar Max. Tryck | BY6DZE 0385150 B777SI 1/21 / 2 "1 / 4 "762SEK
WATTS B777SI 1 1/4 Y Sil, 1 1/4 tums inlopp, 27.6 Bar Max. Tryck | BY6DZF 0385153 B777SI 1 1/41 1 / 4 "1 / 2 "1 348 kr
WATTS B777SI 1 1/2 Y Sil, 1 1/2 tum inlopp, 27.6 Bar Max. Tryck | BY6DZJ 0385154 B777SI 1 1/21 1 / 2 "3 / 4 "1 855 kr
WATTS B777SI 2 Y Sil, 2 tums inlopp, 27.6 bar Max. Tryck | CB3AMH 0385155 B777SI 22"1"2 836 kr
WATTS 777SI-20 3/4 Y mönstersil, 3/4 tums storlek, brons | CB3CLF 0379082 777SI-20 3/43 / 4 "1 / 4 "874SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS B777SI 1 Y Sil, 1 tums inlopp, 27.6 bar Max. Tryck
1 073 kr /enhet