Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS BD-QT- 3/4 panna avloppsavstängning, inloppsstorlek 3/4 tum, 250 grader F, 200 Psi | AG6RJB 46A973

WATTS BD-QT- 3/4 panna avloppsavstängning, inloppsstorlek 3/4 tum, 250 grader F, 200 Psi

Finns i lager
Artikel: AG6RJB Modell: BD-QT- 3/4Korsreferens: 46A973

Få det Maj 8, Onsdag
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
320SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans dräneringsventil
Body MaterialSmidd mässing
KroppsstilVinkel
AnslutningstypMNPT
Hantera materialAluminium
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad man
BlyPresentera
Max. Vätsketemp.250 grader F
Max. Tryck200 psi
Max. Ångtryck9999 psi
Max. Temp.250 grader F
Max. Vattentryck9999 psi
Tillverkare SerierBD-QT
Öppen längd4-1 / 8 "
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad man
Rörstorlek3 / 4 "
KontaktNej
Avlastningstryck9999 psi
SilNej

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2025
Fartygets höjd (cm)10.8
Fartygets längd (cm)3.18
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8481801070

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekRörstorlekPris
WATTS BD-QT- 1/2 panna avloppsavstängning, inloppsstorlek 1/2 tum, 250 grader F, 200 psi | AG6RJA 46A972 BD-QT- 1/21 / 2 "1 / 2 "285SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS BD-QT- 3/4 panna avloppsavstängning, inloppsstorlek 3/4 tum, 250 grader F, 200 Psi
320SEK /enhet