Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS C-TF-1 evaporativ kylarventilsats, 1/4 tums anslutning, 100 Psi Max. Tryck | BZ9CYR 0780269

WATTS C-TF-1 evaporativ kylarventilsats, 1/4 tums anslutning, 100 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BZ9CYR Modell: C-TF-1Korsreferens: 0780269
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
404SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentilsats
Body MaterialBronze
Anslutningsstorlek1 / 4 "
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.140 Deg. F
Tillverkare SerierC-TF
Stamlängd5 3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1865

Produktinformation:

Evaporativ kylarventilsats, 1/4 tums anslutning, 100 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningsstorlekMax. Temp.Tillverkare SerierStamlängdPris
WATTS STD-CA 3/8 evaporativ kylarventilsats, 3/8 tums anslutning, 100 Psi Max. Tryck | BY7QGV 0770178 STD-CA 3/83 / 8 "140 grader FSTD-CA2"455SEK
WATTS C-TF evaporativ kylarventilsats, 3/8 tums anslutning, 100 Psi Max. Tryck | BY7XHL 0780274 C-TF3 / 8 "140 grader FC-TF5 3 / 4 "451SEK
WATTS C-TFAEA evaporativ kylarventilsats, 1/4 tums anslutning, 100 Psi Max. Tryck | BZ9CYT 0780270 C-TFAEA1 / 4 "140 Deg. FC-TF5 3 / 4 "404SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS C-TF-1 evaporativ kylarventilsats, 1/4 tums anslutning, 100 Psi Max. Tryck
404SEK /enhet