Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS C1 / 4TFAE Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGK 2ZDR4

WATTS C1/4TFAE evaporativ kylarventil och flottör

Finns i lager
Artikel: AC4EGK Modell: C1/4TFAEKorsreferens: 2ZDR4

Få det Maj 15, Onsdag
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
512SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylventil och flottör
Anslutningstypkompression
Flytande materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.140 grader F
Rod Length5-3 / 4 "
StångmaterialMässing
Storlek1 / 4 "
Ventilflöde - flöde (1)1.5
Ventilflöde - flöde (2)3
Ventilflöde - tryck (1)50
Ventilflöde - tryck (2)100
VentilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.135
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)7.62
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Längd och monteringsstorlek (11 "x 3/4")

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekPris
WATTS STD-CA Avdunstningskylventil och flottör | AC4EGG 2ZDR1 STD-CAMNPT3 / 8 "605SEK
WATTS C3 / 8TF Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFkompression3 / 8 "592SEK
WATTS C1 / 4TF-1 evaporativ kylventil och flottör | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1kompression1 / 4 "433SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS C1/4TFAE evaporativ kylarventil och flottör
512SEK /enhet