Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS STD-CA Avdunstningskylventil och flottör | AC4EGG 2ZDR1

WATTS STD-CA evaporativ kylarventil och flottör

Finns i lager
Artikel: AC4EGG Modell: STD-CAKorsreferens: 2ZDR1

Få det Maj 3, Fredag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

631SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelEvaporativ kylventil och flottör
AnslutningstypMNPT
Flytande materialpolyeten
Max. Tryck100 psi
Max. Temp.140 grader F
Rod Length2"
StångmaterialMässing
Storlek3 / 8 "
Ventilflöde - flöde (1)1.5
Ventilflöde - flöde (2)3
Ventilflöde - tryck (1)50
Ventilflöde - tryck (2)100
VentilmaterialBronze

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)25.15
Fartygets bredd (cm)3.56
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Längd och monteringsstorlek (8 "x 3/4")

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypStorlekPris
WATTS C3 / 8TF Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGH 2ZDR2 C3 / 8TFkompression3 / 8 "617SEK
WATTS C1 / 4TF-1 evaporativ kylventil och flottör | AC4EGJ 2ZDR3 C1 / 4TF-1kompression1 / 4 "451SEK
WATTS C1 / 4TFAE Evaporative Cooler Valve And Float | AC4EGK 2ZDR4 C1 / 4TFAEkompression1 / 4 "569SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS STD-CA evaporativ kylarventil och flottör
631SEK /enhet