Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS C10FLT Float, Max. Temperatur 200 grader F | AD9TYM 4UV71

WATTS C10FLT Float, Max. Temperatur 200 grader F

Finns i lager
Artikel: AD9TYM Modell: C10FLTKorsreferens: 4UV71

Få det Maj 7, Tisdag
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
4 053 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
Body MaterialKoppar
förbindelseInre
Flyt Dia.10 "
Flytningsspecifik tyngdkraft0.146
Flytvikt4.37 oz.
MaterialKoppar
Max. Flytande temp.200 grader F
Max. Temp.200 grader F
Tillverkare SerierFLT-C
FormaRunda
GängadSjälv, 3 / 8-16

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.7325
Fartygets höjd (cm)27.18
Fartygets längd (cm)26.67
Fartygets bredd (cm)25.91
HS-kod8481901000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyt Dia.MaterialMax. Flytande temp.Max. Temp.Tillverkare SerierFormaPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlång koppar 4 tum | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Koppar200 grader F--Avlånga1 308 kr
WATTS C-4 Float Ball Rund Koppar 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Koppar200 grader F--Runda1 194 kr
WATTS C5 Float Ball Rund Koppar 5 In | AC4EGW 2ZDT7 C5-5"Koppar200 grader F--Runda1 304 kr
WATTS C6-7 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Koppar200 grader F--Runda1 363 kr
WATTS C6-3 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Koppar200 grader F--Runda1 449 kr
WATTS C7 Float Ball Rund Koppar 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Koppar200 grader F--Runda1 914 kr
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlång Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 grader F--Avlånga195SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS C10FLT Float, Max. Temperatur 200 grader F
4 053 kr /enhet