Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS C5 Float Ball Rund Koppar 5 In | AC4EGW 2ZDT7

WATTS C5 Float Ball Rund Koppar 5 In

Finns i lager
Artikel: AC4EGW Modell: C5Korsreferens: 2ZDT7

Få det Maj 7, Tisdag
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
1 304 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelfloat Ball
förbindelseInre
Flyt Dia.5"
Flytningsspecifik tyngdkraft0.174
Flytvikt0.81 oz.
MaterialKoppar
Max. Flytande temp.200 grader F
FormaRunda
GängadSjälv, 1 / 4-20

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.315
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)13.72
Fartygets bredd (cm)13.97
HS-kod8481809015
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialFlyt Dia.MaterialMax. Flytande temp.Max. Temp.Tillverkare SerierFormaPris
WATTS CX 4x5 Float Ball Avlång koppar 4 tum | AC4EGU 2ZDT5 CX 4x5-4"Koppar200 grader F--Avlånga1 308 kr
WATTS C-4 Float Ball Rund Koppar 4 In | AC4EGV 2ZDT6 C-4-4"Koppar200 grader F--Runda1 194 kr
WATTS C6-7 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGX 2ZDT8 C6-7-6"Koppar200 grader F--Runda1 363 kr
WATTS C6-3 Float Ball Rund Koppar 6 In | AC4EGY 2ZDT9 / 953278 C6-3-6"Koppar200 grader F--Runda1 449 kr
WATTS C7 Float Ball Rund Koppar 7 In | AC4EGZ 2ZDU1 C7-7"Koppar200 grader F--Runda1 914 kr
WATTS PX 4x5 Float Ball Avlång Plast 4 In | AC4EHA 2ZDU2 PX 4x5-4"Plast140 grader F--Avlånga195SEK
WATTS P6-7 Float, Max. Temperatur 140 grader F | AC4EHB 2ZDU3 / 780327 P6-7polyeten6"Plast140 grader F140 grader FFLT-PRunda322SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS C5 Float Ball Rund Koppar 5 In
1 304 kr /enhet