Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF123-LP 3/4 trycksäkerhetsventil, 3/4 tums storlek, 0 till 30 psi, utvatten | BP4DVK 161Z80

WATTS 0121225 Trycksäkerhetsventil, 3/4 tums storlek, 0 till 30 psi, utevatten

Finns i lager
Artikel: BP4DVK Modell: LF123-LP 3/4Korsreferens: 161Z80
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
15 681 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckreduceringsventil
Justerbart PSI-intervall10 till 30 psi
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
SkivmaterialEPDM
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypGängad kvinna
Max. Arbetstryck13.8 Bar
Tillverkare SerierLF123LP
Min. Temp.33 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde2.1 Bar
SilJa
GängtypNPT
TrimaterialBronze
VentildesignStandard

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.395

Produktinformation:

Lågtrycksreduceringsventil, 10 till 30 psi tryck, 3/4 tums storlek

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0121225 Trycksäkerhetsventil, 3/4 tums storlek, 0 till 30 psi, utevatten
15 681 kr /enhet