INGERSOLL-RAND Bärbara gasluftkompressorer


Filter
Finish: Pulverlack målad , Bränsletyp: Bensin , Max. Tryck: 175 psi , Antal steg: 2 , Totala höjden: 44 " , Total längd: 57 " , Total bredd: 33 " , Tankstorlek: 30 gal.
StilModellMotormärkePris (ex moms)
A
2475F13GH
Honda71 702 SEK
B
2475F14G
Kohler66 048 SEK

Bärbara gasluftkompressorer

Ingersoll-Rand gasluftkompressorer är konstruerade för uppblåsning av däck och drivning av pneumatiska verktyg och utrustning på bensinstationer, tillverkningsanläggningar och underhållsstationer för fordon. Dessa luftkompressorer har en bensinmotor med elektrisk startmekanism för enkel användning, integrerad mätare för lufttrycksövervakning och gjutjärnskonstruktion för styrka och användarsäkerhet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?