Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF174A-75-3 / 4 Pannans tryckavlastningsventil 75 psi rostfritt stål | AH2NGJ 29YL89

WATTS LF174A-75-3/4" panna tryckavlastningsventil 75 psi rostfritt stål

Finns i lager
Artikel: AH2NGJ Modell: LF174A-75-3/4"Korsreferens: 29YL89
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
2 351 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPannans tryckavlastningsventil
Kroppshöjd5.125 "
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kroppsbredd2.5 "
BtuH1,320,000
Fabriksinställt tryck75 psi
Inloppsstorlek3 / 4 "
InloppstypFNPT
Max. Temp.250 grader F
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypFNPT
VårmaterialRostfritt stål

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.495
Fartygets höjd (cm)5.84
Fartygets längd (cm)14.99
Fartygets bredd (cm)6.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Nej

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekKroppshöjdKroppsbreddUtloppstyptryck~~POS=TRUNCAvlastningstryckBtuHFabriksinställt tryckPris
WATTS LF174A-100-3/4" tryckavlastningsventil för panna, inloppsstorlek 3/4 tum, avlastningstryck 100 Psi | AH2NGK 29YL90 LF174A-100-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gängad kvinna50 till 150 psi100 psi1,695,000100 psi2 348 kr
WATTS LF174A-125-3/4" Panntrycksavlastningsventil, inloppsstorlek 3/4 tum, avlastningstryck 125 Psi | AH2NGL 29YL91 LF174A-125-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gängad kvinna50 till 150 psi125 psi2,070,000125 psi2 323 kr
WATTS LF174A-150-3/4" tryckavlastningsventil för panna, inloppsstorlek 3/4 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NGM 29YL92 LF174A-150-3 / 4 "3 / 4 "5.125 "2.5 "Gängad kvinna50 till 150 psi150 psi2,445,000150 psi2 530 kr
WATTS LF174A-75-1" tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, 250 grader F, avlastningstryck 75 Psi | AH2NGN 29YL93 LF174A-75-1 "1"5.75 "3"Gängad kvinna30 till 150 psi75 psi2,055,00075 psi5 847 kr
WATTS LF174A-100-1" Pannans tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 100 Psi | AH2NGP 29YL94 LF174A-100-1 "1"5.75 "3"Gängad kvinna50 till 150 psi100 psi2,635,000100 psi5 856 kr
WATTS LF174A-125-1" Panntrycksavlastningsventil, inloppsstorlek 1 tum, avlastningstryck 125 Psi | AH2NGQ 29YL95 LF174A-125-1 "1"5.75 "3"Gängad kvinna50 till 150 psi125 psi3,215,000125 psi5 750 kr
WATTS LF174A-75-1-1/4" tryckavlastningsventil för panna, inloppsstorlek 1-1/4 tum, avlastningstryck 75 Psi | AH2NGR 29YL97 LF174A-75-1-1/4"1-1 / 4 "8.375 "4.75 "Gängad kvinna30 till 150 psi75 psi3,429,00075 psi9 600 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF174A-75-3/4" panna tryckavlastningsventil 75 psi rostfritt stål
2 351 kr /enhet