Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF263AP 20-175 1/2 Regulator, 1/2 Inch Storlek, Pilot, 20 till 175 psi Justerbar | BP4QTR 161Z78

WATTS 0009898 Regulator, 1/2 tums storlek, pilot, 20 till 175 psi justerbar

Finns i lager
Artikel: BP4QTR Modell: LF263AP 20-175 1/2Korsreferens: 161Z78

Få det Maj 20, Måndag
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
9 966 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart PSI-intervall20 till 175 psi
Justerbart område för reducerat tryck20 till 175 psi
Body MaterialBlyfri mässing
SkivmaterialBuna N
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Max. Arbetstryck400 PSI
Tillverkare SerierLF263AP
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde3.4 Bar
SilNej
Stil3-vägen
GängtypNPT
TrimaterialRostfritt stål
Ventildesign3 sätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5625

Produktinformation:

Vattentrycksregulator, 3-vägs, 20 till 175 psi, mässing

Produktvarianter

ProduktModellJusterbart område för reducerat tryckBody MaterialMax. ArbetstryckTrimaterialPris
WATTS LF263AP-V 1/2 vattentrycksregulator, 3-vägs, 10 till 35 psi, koppar kisellegering | CA7TUA 0125550 LF263AP-V 1/210 till 35 psiBlyfri koppar silikonlegering300 PSIBronze9 928 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS 0009898 Regulator, 1/2 tums storlek, pilot, 20 till 175 psi justerbar
9 966 kr /enhet