Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF3007 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR6ZTN 0821936

WATTS LF3007 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR6ZTN Modell: LF3007 1/2Korsreferens: 0821936

Få det Maj 6, Måndag
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
585SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDielektrisk union
AdaptermaterialStål
PackningsmaterialBuna N
Packnings maxtryck250 psi
Packnings maxtemperatur180 Deg. F
InloppsanslutningGängad man
InloppsmaterialStrykjärn
Inloppsstorlek1 / 2 "
Typ av inloppsgängaIPS
InloppstypGängad man
IsoleringsmaterialPolysulfon
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck250 PSI
Maximalt tryck250 psi
Tillverkare SerierLF3007
MuttermaterialStål
UtloppsanslutningSocket
UtloppsmaterialBlyfri mässing
Utloppsstorlek3 / 8 "
UtloppstypSocket
TypKit
Arbeta Temp.180 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktinformation:

Dielektrisk koppling, 1/2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellTillverkare SerierPackningsmaterialInloppsanslutningUtloppsanslutningUtloppsmaterialUtloppsstorlekUtloppstypInloppsmaterialPris
WATTS LF3100M3 2 1/2 dielektrisk koppling, 2 1/2 tum inlopp, 175 Psi Max. Tryck | BR6ZTH 0821747 LF3100M3 2 1/2LF3100Buna NGängad kvinnaSocketBlyfri mässing2-1 / 2 "SocketStrykjärn5 105 kr
RFQ
WATTS LF3100M3 4 dielektrisk koppling, 4 tums inlopp, 175 Psi Max. Tryck | BR6ZTJ 0821749 LF3100M3 4LF3100Buna NGängad kvinnaSocketBlyfri mässing4"SocketStrykjärn18 533 kr
RFQ
WATTS LF3100M3 3 dielektrisk koppling, 3 tums inlopp, 175 Psi Max. Tryck | BR6ZTK 0821748 LF3100M3 3LF3100Buna NGängad kvinnaSocketBlyfri mässing3"SocketStrykjärn7 002 kr
RFQ
WATTS 3001A 1 1/2 dielektrisk koppling, 1 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR6ZTM 0821425 3001A 1 1/23001ABuna-N---1-1 / 2 "SocketStrykjärn1 131 kr
WATTS 3001A 1 1/4 dielektrisk koppling, 1 1/4 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR6ZTP 0821420 3001A 1 1/43001ABuna-N---1-1 / 4 "SocketStrykjärn663SEK
WATTS 3001A 2 dielektrisk koppling, 2 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR6ZTQ 0821430 3001A 23001ABuna-N---2"SocketStrykjärn1 399 kr
WATTS LF3007 3/4 dielektrisk koppling, 3/4 tums inlopp, 250 Psi Max. Tryck | BR6ZTW 0821937 LF3007 3/4LF3007Buna-N--Blyfri mässing1 / 2 "SocketStrykjärn655SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF3007 1/2 dielektrisk koppling, 1/2 tum inlopp, 250 Psi Max. Tryck
585SEK /enhet