MILWAUKEE VALVE Portventil


Filter
Kroppsmaterial: Bronze , Motorhuvsstil: Unionen , Kopplingstyp: FNPT , Handtagsmaterial: Formbart järn , Typ av handtag: Handhjul , Max. Vätsketemperatur: 550 grader F , Stammaterial: Bronze , Kilmaterial: Bronze
StilModellKlassInlopp till utloppslängdMax. ÅngtryckMax. VattentryckRörstorlekÖverst på handtaget till inloppscentretVentilstammens typPris (ex moms)
A
1153 1-1 / 4
klass 2003.25 "200 psi400 psi1.25 "8-9 / 16 "Stigande3 065 SEK
A
1153 2 "
klass 2003.75 "200 psi400 psi2"11.75 "Stigande4 858 SEK
A
1153 2-1 / 2 "
klass 2004.625 "200 psi400 psi2.5 "14.5 "Stigande13 072 SEK
A
1153 3 "
klass 2005"200 psi400 psi3"16.75 "Stigande16 919 SEK
B
1176 - 200
klass 2003.75 "200 psi400 psi2"7-11 / 16 "Icke-stigande6 850 SEK
B
1176 - 112
klass 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "6.375 "Icke-stigande4 904 SEK
A
1153 1-1 / 2 "
klass 2003.5 "200 psi400 psi1.5 "9-9 / 16 "Stigande3 111 SEK
C
1186 - 38
klass 3001.875 "300 psi1000 psi3 / 8 "4.125 "Icke-stigande2 099 SEK
D
1182 - 38
klass 3005.125 "300 psi600 psi3 / 8 "1.875 "Stigande1 514 SEK
C
1186 - 34
klass 3002.5 "300 psi1000 psi3 / 4 "4-9 / 16 "Icke-stigande2 421 SEK
C
1186 - 14
klass 3001 13 / 16 "300 psi1000 psi1 / 4 "4.125 "Icke-stigande2 099 SEK
D
1182 - 114
klass 3008 9 / 16 "300 psi600 psi1.25 "3.375 "Stigande3 402 SEK
D
1182 - 100
klass 3007.187 "300 psi600 psi1"3"Stigande2 237 SEK
D
1182 - 112
klass 3009.625 "300 psi600 psi1.5 "3.5 "Stigande3 454 SEK
D
1182 - 14
klass 3005.125 "300 psi600 psi1 / 4 "1-13 / 16 "Stigande1 558 SEK
C
1186 - 100
klass 3003"300 psi1000 psi1"5.187 "Icke-stigande3 356 SEK
C
1186 - 12
klass 3002.25 "300 psi1000 psi1 / 2 "4-5 / 16 "Icke-stigande2 022 SEK
C
1186 - 114
klass 3003.375 "300 psi1000 psi1.25 "5-15 / 16 "Icke-stigande4 620 SEK
C
1186 - 112
klass 3003.5 "300 psi1000 psi1.5 "6.375 "Icke-stigande5 609 SEK
D
1182 - 200
klass 30011.75 "300 psi600 psi2"3.75 "Stigande5 363 SEK
D
1182 - 34
klass 3006.25 "300 psi1000 psi3 / 4 "2.5 "Stigande1 644 SEK
D
1182 - 12
klass 3005.5 "300 psi600 psi1 / 2 "2.25 "Stigande1 427 SEK
C
1186 - 200
klass 3003.75 "300 psi1000 psi2"7-11 / 16 "Icke-stigande8 934 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?