Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2 Temperature & Pressure Relief Valve, Size 1-1/2 Inch, Relief Pressure 150 Psi | AH2NHR 29YM23

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1-1/2 tum, avlastningstryck 150 psi

Finns i lager
Artikel: AH2NHR Model: LF340X8-150-210-1-1/2"Korsreferens: 29YM23
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
36 947 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTemperatur- och tryckavlastningsventil
Kroppshöjd9.75 "
Body MaterialBlyfri koppar silikonlegering
Kroppsbredd4.5 "
BtuH6,379,000
Fabriksinställt tryck150 psi
Inloppsstorlek1-1 / 2 "
InloppstypGängad kvinna
BlyInte närvarande
Max. Temp.210 grader F
Tillverkare SerierLF340
Utloppsstorlek1-1 / 2 "
UtloppstypGängad kvinna
tryck~~POS=TRUNC75 till 150 psi
Avlastningstryck150 psi
Termostatlängd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.9484
Fartygets höjd (cm)44.13
Fartygets längd (cm)12.07
Fartygets bredd (cm)10.16
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Automatisk sittplats: Nej

Produktvarianter

ProduktModellUtloppsstorlekBody MaterialUrladdningskapacitetUtloppstypAvlastningstryckInloppsanslutningInloppsstorlekTyp av inloppsgängaPris
WATTS LF340-150-210-1-1/2" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1-1/2 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHQ 29YM22 LF340-150-210-1-1/2"1-1 / 2 "Blyfri koppar silikonlegering-Gängad kvinna150 psi-1-1 / 2 "-36 940 kr
WATTS LF342-150-210-2" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 2 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHT 29YM24 LF342-150-210-2 "2"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad man150 psi-2"-41 749 kr
WATTS LF342X-150-210-2" temperatur- och tryckavlastningsventil, inloppsstorlek 2 tum, avlastningstryck 150 Psi | AH2NHU 29YM25 LF342X-150-210-2 "2"Blyfri koppar silikonlegering-Gängad man150 psi-2"-45 297 kr
WATTS LF340X-8 100-210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP3FLF 0121603 LF340X-8 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronze4426000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg47 446 kr
WATTS LF342X-8 125-210 2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 2 tums inlopp, 125 Psi avlastningstryck | BP3FLJ 0121609 LF342X-8 125-210 22"Blyfri koppar silikonlegering5403000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiGängad man2"NPT56 747 kr
WATTS LF340 100-210 1 1/2 temperatur- och tryckavlastningsventil, 1 1/2 tums storlek, 100 psi avlastningstryck | BP3LUB 0121600 LF340 100-210 1 1/21-1 / 2 "Bronze4426000 XNUMX btuhGängad kvinna100 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg44 659 kr
WATTS LF340 125-210 1 1/2 trycksäkerhetsventil, 125 psi, 1-1/2 tums storlek, 5.403K | BP3LUC 162A11 LF340 125-210 1 1/21-1 / 2 "Bronze5403000 XNUMX btuhGängad kvinna125 psiGängad kvinna1 1 / 2 "ftp-tillägg70 304 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF340X8-150-210-1-1/2" temperatur- och tryckavlastningsventil, storlek 1-1/2 tum, avlastningstryck 150 psi
36 947 kr /enhet