Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4717-18 Armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQF 0472018

WATTS LF4717-18 Armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GQF Modell: LF4717-18Korsreferens: 0472018

Få det Maj 17, Fredag
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
325SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelArmbåge
Böj vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri mässing
Body MaterialBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
Inloppsstorlek1"
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4717
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
Utloppsstorlek1"
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.216

Produktinformation:

Armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS LF4717-14 Armbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GPZ 0472017 LF4717-14Blyfri mässing3 / 4 "200 PSILF471733 Deg. F3 / 4 "185SEK
WATTS LF4722-14 Armbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQQ 0472032 LF4722-14Blyfri mässing3 / 4 "200 PSILF472233 Deg. F3 / 4 "209SEK
WATTS LF4722-18 Armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQT 0472033 LF4722-18Blyfri mässing1"200 PSILF472233 Deg. F1"311SEK
WATTS LF4717-08 Armbåge, 3/8 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4MWD 0472061 LF4717-08Blyfri mässing3 / 8 "200 PSILF471733 Deg. F3 / 8 "188SEK
WATTS LF4717-10CP Armbåge, 1/2 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR6EQD 0472066 LF4717-10CPBlyfri mässing1 / 2 "200 PSILF471733 Deg. F1 / 2 "725SEK
WATTS LF4717-14CP Armbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR6EQE 0472067 LF4717-14CPBlyfri mässing3 / 4 "200 PSILF471733 Deg. F3 / 4 "874SEK
WATTS 3517-18 Armbåge, 1 tums storlek, plast | BR9EWA 0959300 3517-18-1"250 PSI-33 Deg. F-236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4717-18 Armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck
325SEK /enhet