Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4717R-1814 Snabbkoppling reducerande armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQC 0472020

WATTS LF4717R-1814 Quick Connect reducerande armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Finns i lager
Artikel: BR4GQC Modell: LF4717R-1814Korsreferens: 0472020
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
316SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinska armbågen
Böj vinkel90 Degree
KroppsfinishBlyfri mässing
Body MaterialBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
Inloppsstorlek1"
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Arbetstryck200 PSI
Tillverkare SerierLF4717R
Min. Temp.33 Deg. F
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
Utloppsstorlek3 / 4 "
UtloppstypQuick Connect
Arbeta Temp.200 Deg. F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18

Produktinformation:

Snabbkopplingsreducerande armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialInloppsstorlekMax. ArbetstryckTillverkare SerierMin. Temp.UtloppsstorlekPris
WATTS 1017RB-0604 Snabbkopplingsreducerande armbåge, 3/8 tums inlopp, 10.3 bar tryck | BQ2TER 0666146 1017RB-0604polypropylen3 / 8 "10.3 Bar1017RB33 grader F1 / 4 "515SEK
WATTS LF4717R-1410 Snabbkoppling reducerande armbåge, 3/4 tums inlopp, 13.8 bar tryck | BR4GQE 0472019 LF4717R-1410Blyfri mässing3 / 4 "200 PSILF4717R33 Deg. F1 / 2 "181SEK
WATTS 3517R-1410 R Snabbkopplingsreducerande armbåge, 3/4 tums inlopp, 6.9 bar tryck | BR9EWF 0959339 3517R-1410 RPolysulfon3 / 4 "6.9 Bar3517B33 grader F1 / 2 "176SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4717R-1814 Quick Connect reducerande armbåge, 1 tums inlopp, 13.8 bar tryck
316SEK /enhet