Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF4750-101006 T-kompressionsventil, 1/2 tums inlopp, 125 Psi Max. Tryck | BR6EQP 0472076

WATTS LF4750-101006 T-kompressionsventil, 1/2 tums inlopp, 125 Psi Max. Tryck

Finns i lager
Artikel: BR6EQP Modell: LF4750-101006Korsreferens: 0472076
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
474SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTee-ventil
KroppsfinishFörkromad
Body MaterialBlyfri mässing
InloppsanslutningTryck för att ansluta
Inloppsstorlek1 / 2 "
InloppstypQuick Connect
BlyInte närvarande
Max. Tryck125 psi
UtloppsanslutningTryck för att ansluta
Utloppsstorlek1 / 2 "
UtloppstypQuick Connect
Temperaturintervall33 till 160 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1418

Produktinformation:

Kompressionsventil, 1/2 tums inlopp, 125 Psi Max. Tryck

Produktvarianter

ProduktModellInloppsstorlekUtloppsstorlekPris
WATTS LF4750-141406 T-kompressionsventil, 3/4 tums inlopp, 125 Psi Max. Tryck | BR6EQM 0472078 LF4750-1414063 / 4 "3 / 4 "664SEK
WATTS LF4750-141404 T-kompressionsventil, 3/4 tums inlopp, 125 Psi Max. Tryck | BR6EQN 0472077 LF4750-1414043 / 4 "3 / 4 "664SEK
WATTS LF4750-101004 T-kompressionsventil, 1/2 tums inlopp, 125 Psi Max. Tryck | BR6FBV 0472075 LF4750-1010041 / 2 "1 / 2 "474SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF4750-101006 T-kompressionsventil, 1/2 tums inlopp, 125 Psi Max. Tryck
474SEK /enhet