Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

WATTS LF560G-0-125 1/8 mini vattentrycksregulator, 0 till 125 psi, 1/4 tums inlopp, mässing | BP3LKQ 0009843

WATTS LF560G-0-125 1/8 mini vattentrycksregulator, 0 till 125 psi, 1/4 tum inlopp, mässing

Finns i lager
Artikel: BP3LKQ Model: LF560G-0-125 1/8Korsreferens: 0009843
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
4 659 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVentil för tryckregulator för vatten
Justerbart PSI-intervall0 till 125 psi
Justerbart område för reducerat tryck0 till 125 psi
Body MaterialBlyfri mässing
SkivmaterialBuna N
InloppsanslutningGängad kvinna
Inloppsstorlek1 / 8 "
Typ av inloppsgängaNPT
InloppstypGängad kvinna
Max. Driftstemperatur140 Deg. F
Max. Arbetstryck300 PSI
Tillverkare SerierLF560
Min. Temp.0 grader F
UtloppsanslutningGängad kvinna
Utloppsstorlek1 / 4 "
UtloppstypGängad kvinna
Tryckinställningsområde5.6 Bar
SilNej
Stil2-vägen
GängtypNPT
TypKit
Ventildesign2 sätt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27

Produktinformation:

Mini vattentrycksregulator, 0 till 125 psi, 1/4 tums inlopp, mässing

Produktvarianter

ProduktModellVentildesignJusterbart område för reducerat tryckInloppsstorlekTyp av inloppsgängaTillverkare SerierMin. Temp.StilGängtypPris
WATTS LF560G-0-125 1/4 mini vattentrycksregulator, 0 till 125 psi, 1/4 tum inlopp, mässing | BP3LKP 0009844 LF560G-0-125 1/42 sätt0 till 125 psi1 / 4 "NPTLF5600 grader F2-vägenNPT4 020 kr
WATTS LF560 0-60 1/4 mini vattentrycksregulator, 0 till 60 psi, 1/4 tums inlopp, mässing | BP4DVM 0121257 LF560 0-60 1/4Standard0 till 60 psi1 / 4 "ftp-tilläggLF56033 Deg. FStandardftp-tillägg2 911 kr
WATTS LFRK H560 1/8 - 3/4 Mini vattentrycksregulator, reparationssats | CC7LAQ 0981000 LFRK H560 1/8 - 3/4----RK-LFH560---428SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

WATTS LF560G-0-125 1/8 mini vattentrycksregulator, 0 till 125 psi, 1/4 tum inlopp, mässing
4 659 kr /enhet